TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 4極 2列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 215083-4
ピッチ(mm)1.27
極数4
シリーズMicro-MaTch
定格電圧230.0 V ac
定格電流(A)1.5
行数2
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
内容量1袋(5個)