TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 24極 2列 メス, AMP-LATCH Novoシリーズ, 1658620-5

TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 24極 2列 メス, AMP-LATCH Novoシリーズ, 1658620-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

ピッチ(mm)2.54 極数24 シリーズAMP-LATCH Novo 定格電圧250.0 V ac 定格電流(A)1 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)金, パラジウムニッケル 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-65 接続方向ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80524004 1658620-5
オープン
389
428 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする