TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 4極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-647002-4
ケーブルマウント ストレート 定格電圧250.0 V ac
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 4極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-647002-4
注文コード
80524650
ピッチ(mm)2.54極数4シリーズMTA-100定格電圧250.0 V ac定格電流(A)5行数1材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)錫最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート内容量1袋(10個)