TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 5極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-640440-5
ピッチ(mm)2.54
極数5
シリーズMTA-100
定格電圧250.0 V ac
定格電流(A)5
行数1
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
内容量1箱(2500個)