TE Connectivity IDCコネクタ 3.96mmピッチ 9極 1列 メス, MTA-156シリーズ, 3-640426-9

TE Connectivity IDCコネクタ 3.96mmピッチ 9極 1列 メス, MTA-156シリーズ, 3-640426-9 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

ピッチ(mm)3.96 極数9 シリーズMTA-156 定格電圧600 → 0 V ac 定格電流(A)7 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80525307 3-640426-9
オープン
799
879 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする