TE Connectivity SIPスイッチ, スライド, 4PST

TE Connectivity SIPスイッチ, スライド, 4PST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

アクチュエータの種類スライド 接点構成4PST RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 パッケージSIP 実装タイプスルーホール実装 コンタクト定格電流(mA)10 @ 5 V dc 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-30 ポジション数4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80527014 STV04
オープン
719
791 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする