TE Connectivity SMDレジスタ, 1.5Ω, 2512 (6432M), 1W 35201R5JT

TE Connectivity SMDレジスタ, 1.5Ω, 2512 (6432M), 1W 35201R5JT TE CONNECTIVITY

シリーズ3520 定格電力(W)1 抵抗(Ω)1.5 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース2512 (6432M) テクノロジー厚膜 温度係数(ppm/℃)±350 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55 内容量1セット(4000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80527434 35201R5JT
オープン
36,980
40,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする