TE Connectivity SMDレジスタ, 232kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B232KE1

TE Connectivity SMDレジスタ, 232kΩ, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B232KE1 TE CONNECTIVITY

シリーズCPF 抵抗(kΩ)232 定格電力(W)0.063 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー薄膜 温度係数(ppm/℃)±25 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55 内容量1袋(20個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80531074 CPF0603B232KE1
オープン
999
1,099 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする