TE Connectivity SMDレジスタ, 240Ω, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B240RE1

TE Connectivity SMDレジスタ, 240Ω, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B240RE1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

シリーズCPF 定格電力(W)0.063 抵抗(Ω)240 許容差±0.1% 温度係数±25ч/млн/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402 (1005M) テクノロジー薄膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80531178 CPF0402B240RE1
オープン
519
571 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする