TE Connectivity USBケーブル, USB A → USB B, 1487596-1

TE Connectivity USBケーブル, USB A → USB B, 1487596-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

【外被】黒 長さ(m)2 ケーブルUSBケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタBジェンダーオス コネクタAジェンダーオス コネクタ1USB A コネクタ2USB B USB規格USB 2.0 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80536419 1487596-1
オープン
1,698
1,868 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする