TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity USBケーブル, USB A → USB B, 1487596-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80536419
品番
1487596-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
色
【外被】黒
長さ(m)
2
ケーブル
USBケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタBジェンダー
オス
コネクタAジェンダー
オス
コネクタ1
USB A
コネクタ2
USB B
USB規格
USB 2.0