TE Connectivity USBコネクタ Micro AB タイプ, メス 表面実装 1981584-1

TE Connectivity USBコネクタ Micro AB タイプ, メス 表面実装 1981584-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

定格電圧30.0 V 定格電流(A)1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプMicro AB 結線方法はんだ オス・メスメス 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-30 接続方向ライトアングル USB規格2 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80536796 1981584-1
オープン
2,898
3,188 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする