TE Connectivity Y形圧着端子, スタッドサイズ M3.5 (#6), 赤 22AWG to, 16AWG アンシュラウド 52929-1
幅(mm)6.35
厚さ(mm)0.79
色赤
シリーズPIDG
適合電線(mm2)【最小】0.26【最大】1.65
絶縁種別絶縁
材質(コンタクト)リン青銅
適合電線サイズ【最小】22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
表面処理(コンタクト)錫
スタッド径M3.5 (#6)
内容量1セット(5000個)