TE Connectivity オス ギボシ形接続子, 20AWG → 14AWG アンシュラウド 170020-1

TE Connectivity オス ギボシ形接続子, 20AWG → 14AWG アンシュラウド 170020-1 TE CONNECTIVITY

全長(mm)17 直径(Φmm)【ブレット】3.5 シリーズ170020 適合電線(mm2)【最小】0.5【最大】2.27 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド 表面処理(コンタクト) 内容量1袋(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80537846 170020-1
オープン
24,980
27,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする