TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 制御機器 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品 TE Connectivity コネクタシール TE Connectivity コネクタシール 注文コード 80538528 長さ(mm)63.5 タイプシール シェルサイズ17 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品CPCコネクタ 内容量1箱(50個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 54011-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 80538528 54011-1 オープン ¥129,800 ¥129,800 ¥142,780 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電子部品(オンボード) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity NBK モジュール NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥355,299~ ¥322,999~ RS PRO IP65 LEDテープ RS PRO 税込¥4,807~ ¥4,370~ COBソケット 新光電気 税込¥1,099~ ¥999~ COBソケット 新光電気 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ COBソケット 新光電気 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 低圧進相コンデンサ Lタイプ 松栄電器 税込¥3,298~ ¥2,998~ T大型タイプ 松栄電器 税込¥18,678~ ¥16,980~ 低圧進相コンデンサ Cタイプ 松栄電器 税込¥3,298~ ¥2,998~ 低圧進相コンデンサ Tタイプ 松栄電器 税込¥3,298~ ¥2,998~ 低圧進相コンデンサ Dタイプ 松栄電器 税込¥3,298~ ¥2,998~ MB-X 配電函 日東工業 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ MB-X 配電函 日東工業 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ DF63シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥56 ¥51 バスケットへ ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器 税込¥362~ ¥329~ (1) 表面実装用、プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト) 税込¥3,628~ ¥3,298~ Siemens, MCBミニサーキットブレーカ, 2P SIEMENS 税込¥15,378~ ¥13,980~ Harting 圧着ピンコンタクト HARTING IX Industrialプラグ ハーティング 税込¥65,978~ ¥59,980~ EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 青 単極双投(SPDT) EAO 税込¥3,628~ ¥3,298~ USBケーブルチェッカー ビット・トレード・ワン 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ アンダーソンコネクター用ケーブルパッキング マリンテック 税込¥164 ¥149 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)受動部品受動部品その他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「受動部品」にはこんなカテゴリがあります 抵抗 受動部品その他関連用品 コンデンサ インダクタ(コイル) 光エレクトロニクス製品 シェアする マイページ 最近見た商品