TE Connectivity コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.2mm 2列 1717109-1

TE Connectivity コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.2mm 2列 1717109-1 TE CONNECTIVITY

長さ(mm)19.8 幅(mm)15.8 ピッチ(mm)2.2 極数16 シリーズMULTILOCK 025 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品ハイブリッドコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80539885 1717109-1
オープン
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする