TE Connectivity コネクタハウジング 25極 ピッチ:5.08mm 5列 211150-1

TE Connectivity コネクタハウジング 25極 ピッチ:5.08mm 5列 211150-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

長さ(mm)62.53 幅(mm)30.78 ピッチ(mm)5.08 極数25 シリーズMetrimate 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数5 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品ドロアピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80540969 211150-1
オープン
1,498
1,648 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする