TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:6.3mm 1列 770065-1

TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:6.3mm 1列 770065-1 TE CONNECTIVITY

長さ(mm)13.59 ピッチ(mm)6.3 極数2 シリーズ.093 Commercial 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品5.03 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80541538 770065-1
オープン
87
96 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする