TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:10.16mm 1列 1-179958-4

TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:10.16mm 1列 1-179958-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

長さ(mm)53.68 幅(mm)9.8 ピッチ(mm)10.16 極数4 シリーズDynamic 5000 材質(ハウジング)PET 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品電線対基板コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80542448 1-179958-4
オープン
1,898
2,088 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする