TE Connectivity コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.54mm 1列 281838-5

TE Connectivity コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.54mm 1列 281838-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

長さ(mm)12.7 幅(mm)5.08 ピッチ(mm)2.54 極数5 シリーズAMPMODU HE13/HE14 材質(ハウジング)ガラス繊維強化PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80543139 281838-5
オープン
879
967 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする