TE Connectivity コネクタハウジング 5極 メス, 282089-1

TE Connectivity コネクタハウジング 5極 メス, 282089-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

極数5 シリーズAMP Superseal 1.5 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80543288 282089-1
オープン
919
1,011 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする