TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:4.14mm 2列 794190-1

TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:4.14mm 2列 794190-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

長さ(mm)18.69 幅(mm)17.25 ピッチ(mm)4.14 極数6 シリーズMini-Universal MATE-N-LOK II 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80543647 794190-1
オープン
719
791 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする