TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:3.96mm 2列 176275-1

TE Connectivity コネクタハウジング 8極 ピッチ:3.96mm 2列 176275-1 TE CONNECTIVITY

長さ(mm)16.98 幅(mm)14.35 ピッチ(mm)3.96 極数8 シリーズAMP Universal Power 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品ユニバーサル電源コネクタ 接続方向ストレート 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80544277 176275-1
オープン
1,498
1,648 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする