TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス FFCシリーズ 圧着 86561-6

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス FFCシリーズ 圧着 86561-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

シリーズFFC 適合電線(mm2)【最小】0.1 材質(コンタクト)リン青銅AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品FFCコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)25 表面処理(コンタクト)金AWG 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 内容量1袋(500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80544898 86561-6
オープン
21,980
24,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする