曜日別特売
86561-6 TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス FFCシリーズ 圧着 86561-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80544898

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス FFCシリーズ 圧着 86561-6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
80544898
品番
86561-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
シリーズ
FFC
適合電線(mm2)
【最小】0.1
材質(コンタクト)
リン青銅AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
併用可能製品
FFCコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)
25
表面処理(コンタクト)
金AWG
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする