TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 350218-3

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 350218-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

シリーズUniversal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.5【最大】2 適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80546176 350218-3
オープン
559
615 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする