TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス 圧着 1-963745-1

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス 圧着 1-963745-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

適合電線(mm2)【最小】0.5 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 最大接触抵抗(mΩ)2 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)130 最小動作温度(℃)-40 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80546910 1-963745-1
オープン
779
857 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする