TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 316041-2

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 316041-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

シリーズDynamic 5000 適合電線(mm2)【最小】3 適合電線サイズ【最大】10AWG 結線方法圧着 オス・メスメス 表面処理(コンタクト)金AWG 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80549615 316041-2
オープン
39,980
43,978 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする