TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,100W,2.2Ω,±10%

TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,100W,2.2Ω,±10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

シリーズBDS100 定格電力(W)100 抵抗(Ω)2.2 許容差±10% 終端スタイルネジ パッケージ/ケース平面 最小温度係数(ppm/℃)-150 最大温度係数(ppm/℃)150 テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55 内容量1箱(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80551347 BDS2A1002R2K
オープン
439,800
483,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする