TE Connectivity ジャンパピン / ショートピン 2-382811-1, メス, ストレート, 黒, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチ

TE Connectivity ジャンパピン / ショートピン 2-382811-1, メス, ストレート, 黒, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

長さ(mm)5.08 幅(mm)2.54 タイプ上部開口 ピッチ(mm)2.54 極数2 シリーズAMPMODU 深さ(mm)6.35 方向ストレート 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80554795 2-382811-1
オープン
999
1,099 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする