TE Connectivity スプライスコネクタ 非絶縁 ピグテール 63130-2

TE Connectivity スプライスコネクタ 非絶縁 ピグテール 63130-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

全長(mm)8.26 タイプ【スプライス】ピグテール シリーズSPLICE 絶縁種別非絶縁 適合電線サイズ1500 →5000 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80555416 63130-2
オープン
569
626 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする