TE Connectivity セラミック組成 抵抗器 2W 10kΩ ±10%, CCR210KKB

TE Connectivity セラミック組成 抵抗器 2W 10kΩ ±10%, CCR210KKB TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

シリーズCCR 抵抗(kΩ)10 定格電力(W)2 許容差±10% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジーセラミック組成 温度係数(ppm/℃)-1300 → +300 最小動作温度(℃)-40 内容量1箱(500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80555565 CCR210KKB
オープン
149,800
164,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする