TE Connectivity ノブ 6.35mm 直径:15.9mm 丸型 PKE60B1/4

TE Connectivity ノブ 6.35mm 直径:15.9mm 丸型 PKE60B1/4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

直径(Φmm)【ノブ】15.9 ボディーカラー RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト寸法(mm)6.35 ノブ高さ(mm)12 併用可能製品スイッチ 色(インジケーター) 適合ノブグラブねじ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80556780 PKE60B1/4
オープン
549
604 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする