TE Connectivity パワーリレー 24V ac, 1c接点 基板実装タイプ

TE Connectivity パワーリレー 24V ac, 1c接点 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

長さ(mm)29 取付方式基板実装 極数1 シリーズRT1 接点構成SPDT コイル抵抗(Ω)350 コイル電圧(V)24 ac RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)12 最大スイッチング電源(AC kVA)3 ラッチなし 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80558155 RTB14524
オープン
689
758 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする