TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子66259-4

TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子66259-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

長さ(mm)37.54 タイプ【コンタクト】パワー シリーズType XII 材質(コンタクト) 端子16 適合電線サイズ10→ 8 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80559494 66259-4
オープン
119,800
131,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする