TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:20, 圧着端子66566-7

TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:20, 圧着端子66566-7 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

シリーズType III+ 端子20 適合電線サイズ24 → 20 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品Type III+シリーズコネクタ 表面処理(コンタクト) 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80559598 66566-7
オープン
4,498
4,948 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする