TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, オス, 圧着端子5-1437720-5

TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, オス, 圧着端子5-1437720-5 TE CONNECTIVITY

長さ(mm)13.3 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品Triad 01コネクタ 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-40 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80559659 5-1437720-5
オープン
209
230 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする