TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子66740-6

TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子66740-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

長さ(mm)32.18 タイプ【コンタクト】シグナル シリーズType XII 材質(コンタクト) 端子16 適合電線サイズ16 → 12 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品タイプXIIシリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80560000 66740-6
オープン
21,980
24,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする