TE CONNECTIVITY TE CONNECTIVITYの 制御機器 TE CONNECTIVITYの 電子部品(オンボード) TE CONNECTIVITYの 受動部品 TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子66104-9 ケーブルマウント シリーズType III+ ニッケルの上に金 TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子66104-9 注文コード 80560054 シリーズType III+ 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 内容量1袋(5個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 66104-9 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 80560054 66104-9 オープン ¥1,198 ¥1,198 ¥1,318 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電子部品(オンボード) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity JST 圧着工具 SPHDコンタクト WCシリーズ WC-620 JST(日本圧着端子製造) 税込¥66,228~ ¥60,207~ パワーバンドバンドSUS(ラインエース用)LA 東拓工業 税込¥15,378~ ¥13,980~ パワーバンドSS(ラインエース用)LA 東拓工業 税込¥6,158~ ¥5,598~ MB-X 配電函 日東工業 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ MB-X 配電函 日東工業 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ CC-Link リンクコネクタ専用工具 ユーボン 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ RS Pro ファストン端子 メス FDFNYD2 シリーズ, 16AWG to 14AWG RS PRO 税込¥6,268~ ¥5,698~ RM-W シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥34,320 ¥31,200 バスケットへ C6パネルマウントフィールドスルーカプラシールド無 10個 BLACK BOX 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ CAT6フィードスルー・カプラ シールドなし 10個 BLACK BOX 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ C6パネルマウントフィールドスルーカプラシールド付 10個 BLACK BOX 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ CAT6フィールドスルー・カプラ シールド付 10個 BLACK BOX 税込¥59,378 ¥53,980 バスケットへ Sigfox Breakout board 京セラ 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ サーボモータチェッカ2 共立電子産業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 鉄道の音キット 共立電子産業 税込¥626 ¥569 バスケットへ ミニPWM発生器キット 共立電子産業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ディスクリート555基板 共立電子産業 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ ステレオプリアンプ30倍 共立電子産業 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ デジットオリジナル ギタープリアンプキット 共立電子産業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ どうぶつの鳴き声 組み立てキット 共立電子産業 税込¥868 ¥789 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)受動部品受動部品その他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「受動部品」にはこんなカテゴリがあります 抵抗 受動部品その他関連用品 コンデンサ インダクタ(コイル) 光エレクトロニクス製品 シェアする マイページ 最近見た商品