TE Connectivity ピンヘッダ 5極 3.96mm 1列 640389-5

TE Connectivity ピンヘッダ 5極 3.96mm 1列 640389-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

ピッチ(mm)3.96 極数5 シリーズMTA-156 定格電流(A)7 行数1 材質(コンタクト)銅合金 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル 内容量1袋(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80561506 640389-5
オープン
57,980
63,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする