TE Connectivity フェルール, ピン長さ 10mm, ピン径 1mm, 966067-3

TE Connectivity フェルール, ピン長さ 10mm, ピン径 1mm, 966067-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

全長(mm)16 タイプ【エントリ数】1 シリーズ966067 絶縁種別絶縁 ピン径(Φmm)1 適合電線サイズ【最小】26AWG【最大】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)10 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80562170 966067-3
オープン
639
703 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする