TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタインサート HEシリーズ コネクタインサート 10極 1-1103637-1

TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタインサート HEシリーズ コネクタインサート 10極 1-1103637-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

タイプコネクタインサート 極数10 シリーズHE 定格電圧400 V 定格電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール10P+E オス・メスメス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80562967 1-1103637-1
オープン
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする