TE Connectivity リングターミナル, 内径:3.68mm, スタッド径:M4, 赤 171508-1

TE Connectivity リングターミナル, 内径:3.68mm, スタッド径:M4, 赤 171508-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

厚さ(mm)0.8 全長(mm)20.3 シリーズPIDG 適合電線(mm2)【最小】0.26 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト) 適合電線サイズ【最小】22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 リング径(Φmm)【外側】7.1 スタッド径M4 内容量1箱(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80564857 171508-1
オープン
88,980
97,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする