TE Connectivity リングターミナル, 内径:5mm, スタッド径:M5, 黄 2-34854-1

TE Connectivity リングターミナル, 内径:5mm, スタッド径:M5, 黄 2-34854-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

厚さ(mm)0.99 全長(mm)27.89 シリーズPLASTI-GRIP 適合電線(mm2)【最小】2.6 絶縁体ビニール 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト) 適合電線サイズ【最小】12AWG RoHS指令(10物質対応)対応 リング径(Φmm)【外側】9.52 スタッド径M5 内容量1袋(25個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80565085 2-34854-1
オープン
1,298
1,428 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする