曜日別特売
2-34854-1 TE Connectivity リングターミナル, 内径:5mm, スタッド径:M5, 黄 2-34854-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80565085

TE Connectivity リングターミナル, 内径:5mm, スタッド径:M5, 黄 2-34854-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード80565085品番2-34854-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
厚さ(mm)0.99全長(mm)27.89シリーズPLASTI-GRIP適合電線(mm2)【最小】2.6絶縁体ビニール絶縁種別絶縁材質(コンタクト)適合電線サイズ【最小】12AWGRoHS指令(10物質対応)対応リング径(Φmm)【外側】9.52スタッド径M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする