TE Connectivity 圧着工具 PIDGスプライス、PIDG端子、Plasti-Grip端子 CERTI-CRIMPシリーズ 409775-1

TE Connectivity 圧着工具 PIDGスプライス、PIDG端子、Plasti-Grip端子 CERTI-CRIMPシリーズ 409775-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

全長(mm)280 タイプ圧着工具 シリーズCERTI-CRIMP 使用ハンド ラチェット機構ラチェットあり 併用可能製品PIDGスプライス、PIDG端子、Plasti-Grip端子 最大ワイヤーサイズ(AWG)24 → 16 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80566029 409775-1
オープン
119,800
131,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする