TE Connectivity 圧着工具フレーム ウルトラファーストターミナル、ウルトラファーストプラスターミナル TETRA-CRIMPシリーズ 58078-3

TE Connectivity 圧着工具フレーム ウルトラファーストターミナル、ウルトラファーストプラスターミナル TETRA-CRIMPシリーズ 58078-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

タイプ圧着工具フレーム シリーズTETRA-CRIMP 使用ハンド ラチェット機構ラチェットあり 併用可能製品ウルトラファーストターミナル、ウルトラファーストプラスターミナル 最大ワイヤーサイズ(AWG)26 → 14 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80566248 58078-3
オープン
169,800
186,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする