TE Connectivity 巻線 抵抗器 5W 3.3kΩ ±5%, EP5WS3K3J

TE Connectivity 巻線 抵抗器 5W 3.3kΩ ±5%, EP5WS3K3J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

シリーズEP(Small) 抵抗(kΩ)3.3 定格電力(W)5 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー巻線 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55 内容量1袋(25個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80568190 EP5WS3K3J
オープン
1,398
1,538 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする