TE Connectivity 巻線 抵抗器 7W 10kΩ ±5%, SBCHE610KJ

TE Connectivity 巻線 抵抗器 7W 10kΩ ±5%, SBCHE610KJ TE CONNECTIVITY

シリーズSBC 抵抗(kΩ)10 定格電力(W)7 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー巻線 最大動作温度(℃)350 最小動作温度(℃)-55 内容量1箱(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80568375 SBCHE610KJ
オープン
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする