TE Connectivity 丸型コネクタ, 5極, M12, パネルマウント, 1838891-3

TE Connectivity 丸型コネクタ, 5極, M12, パネルマウント, 1838891-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

極数5 シリーズM12 ソケットorプラグソケット 定格電圧60 V 定格電流(A)5 材質(コンタクト)真鍮℃ RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 結線方法はんだ コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80570518 1838891-3
オープン
5,598
6,158 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする